COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM104DA-M8 C150
CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:T200-XM104DA-M8C150
Rubix:A0450097
Fabrikant:6634992




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m8x1.25-6g |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM104DA-M8 C150
CoroTap® 200, spiraalvormige tap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m8x1.25-6g |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Diepte schroefdraad | 18 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | ongecoat |
| Totale lengte | 90 mm |
| Materiaal mantel | hss / pm |
| Schroefdraad | m8x1.25 |
| Aantal windingen per inch | 20,3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,27 excl. BTW
/ stuk
€ 33,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen