PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H DL ALU N20516-M6
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:N20516-M6
Rubix:20492550
Fabrikant:6476089
EAN:4042446248079

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m6x1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H DL ALU N20516-M6
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen N20516-M6
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m6x1 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 4,9 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aansluiting | 4,9 mm |
| Diepte schroefdraad | 30 mm |
| Schroefhoek | 35 ° |
| Bekleding | ongecoat (ohne) |
| Totale lengte | 80 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m6x1 |
| Aantal windingen per inch | 25,4 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | cilindrische schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,53 excl. BTW
/ stuk
€ 40,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen