COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100DB-M14X100C145
CoroTap™ 300-snijtap met spiraalvormige groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:T300-XM100DB-M14X100C145
Rubix:A0450050
Fabrikant:6635271




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m14x1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100DB-M14X100C145
CoroTap™ 300-snijtap met spiraalvormige groeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m14x1 |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 13 mm |
| Diameter handvat | 10,6 mm |
| Aansluiting | 11 mm |
| Diepte schroefdraad | 15 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | pvd fen |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss / pm |
| Schroefdraad | mf 14x1; mf 60° |
| Aantal windingen per inch | 25,4 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | din 374 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,64 excl. BTW
/ stuk
€ 80,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen