DORMER HSS MACHINETAP E621 M 14

Machinetappen E621

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E621M14
Rubix:20028602
EAN:7320760384985
DORMER HSS MACHINETAP E621 M 14

Technische samenvatting

Schroefdraadm14x2,00
Diameter schroefdraad14 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E621 M 14


HSS Machinetap voor metrische helicoildraad ongecoat vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm². Roestvast staal. Nikkellegeringen <900 N/mm² en aluminiumlegeringen.

Toepassingen

• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm14x2,00
Diameter schroefdraad14 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter14,5 mm
Diameter handvat11,2 mm
Aansluiting14 mm
Diepte schroefdraad29 mm
Schroefhoek40 °
Bekledingblank
Totale lengte112 mm
Materiaal mantelhss
Schroefdraadm14x2,00
105,17 excl. BTW
/ stuk
127,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen