COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM101DA-M22 B110
CoroTap™ 300-snijtap met spiraalvormige groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:T300-XM101DA-M22B110
Rubix:A0449913
Fabrikant:6539577
EAN:26539577




Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 22 mm |
|---|---|
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM101DA-M22 B110
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 22 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Schroefhoek | 45 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,70 excl. BTW
/ stuk
€ 221,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen