Referenties
Iscar:TPMT 160308 IC907
Rubix:20792228
Fabrikant:5505523

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje tpmt (positief, driehoekig) |
|---|---|
| Schakering | ic907 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TPMT 160308 IC907 5505523
Iscar TPMT 160308 IC907 5505523: positieve, enkelzijdige indexeerbare driehoeksdraaiplaat voor binnen/semi-afwerking en afwerking. TiAlN.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje tpmt (positief, driehoekig) |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 174,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen