Referenties
Iscar:WNMG 060404-PP IC907
Rubix:20792440
Fabrikant:5506170

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje wnmg 060404-pp (wnmg-pp trigon) |
|---|---|
| Schakering | ic907 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 060404-PP IC907 5506170
Double-sided trigon draaiplaatje WNMG 060404-PP met TiAlN-coating (IC907) voor extern en intern 80° trigon draaien. Voor zeer ductiele materialen zoals aluminium en RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje wnmg 060404-pp (wnmg-pp trigon) |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 160,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen