COROMANT COROTURN 107 CASSETTE DRAAIEN R141.0-10-09
CoroTurn® 107-patroon voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R141.0-10-09
Rubix:A0452361
Fabrikant:5741433



Productdetails : COROMANT COROTURN 107 CASSETTE DRAAIEN R141.0-10-09
CoroTurn® 107-patroon voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal mantel | staal |
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Lengte x Doorsnede | 500 mm |
| Nuttige lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,64 excl. BTW
/ stuk
€ 166,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
