COROMANT COROTURN XS VHM DRAAIGEREED. CXS-05R100-5220R 1025
CoroTurn® XS-gereedschap van massief hardmetaal voor profilering
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:CXS-05R100-5220R 1025
Rubix:20103285
Fabrikant:5726434



Productdetails : COROMANT COROTURN XS VHM DRAAIGEREED. CXS-05R100-5220R 1025
CoroTurn® XS, volhardmetalen gereedschap voor profilering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Diameter | 3,75 mm |
| Lengte | 42,3 mm |
| Lengte x Doorsnede | 158,6 mm |
| Nuttige lengte | 42,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,19 excl. BTW
/ stuk
€ 70,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
