COROMANT COROTURN 107 CASSETTE DRAAIEN SRSCR 10CA-10
CoroTurn® 107-patroon voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:SRSCR 10CA-10
Rubix:20093735
Fabrikant:5751560



Productdetails : COROMANT COROTURN 107 CASSETTE DRAAIEN SRSCR 10CA-10
CoroTurn® 107-patroon voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal mantel | staal |
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Lengte x Doorsnede | 500 mm |
| Nuttige lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,28 excl. BTW
/ stuk
€ 220,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
