COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT CCMT 06 02 02-KF H13A
CoroTurn® 107 snijplaten voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:CCMT060202-KFH13A
Rubix:20106422
Fabrikant:5723575
EAN:11144755



Productdetails : COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT CCMT 06 02 02-KF H13A
CoroTurn® 107, draai-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | ccmt060202-kfh13a |
| Schakering | h13a |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 125,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
