COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT TCGT 11 03 02L-K 1515
CoroTurn® 107 snijplaten voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:TCGT110302L-K1515
Rubix:20099980
Fabrikant:5752135



Productdetails : COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT TCGT 11 03 02L-K 1515
CoroTurn® 107, draai-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tcgt110302l-k1515 |
| Schakering | 1515 |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 192,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 232,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
