Referenties
Sandvik Coromant:CNMG 19 06 12-HM 4425
Rubix:A0459952
Fabrikant:8019578
EAN:7323225784771

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMG 19 06 12-HM 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | t-max® p 4425 (hm-chipbreaker) |
| Lengte zijkant | 18,1 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 442,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 535,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
