ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CCMT 09T304-SM IC8250 5508089
CCMT 09T304-SM beitel- en draaibank IC8250
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CCMT 09T304-SM IC8250
Rubix:20791028
Fabrikant:5508089



Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CCMT 09T304-SM IC8250 5508089
<80° draaibare inzetstukken, positief. Type : CCMT 09T304-SM. Dikte : 3,97mm. Randlengte : 9,7mm.
Toepassingen
Voor het halfafwerken en afwerken van zachte materialen en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,373 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 4,84 g |
| Type plaatje | ccmt 09t304-sm |
| Schakering | ic8250 |
| Radius | 0,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 163,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen