COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT TCGW110304S01020F 7015
CoroTurn® 107 snijplaten voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:TCGW110304S01020F7015
Rubix:A0454942
Fabrikant:5752119
EAN:12012626



Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT TCGW110304S01020F 7015
CoroTurn® 107, draai-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | tcgw110304s01020f7015 |
| Schakering | 7015 |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 490,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 593,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
