Referenties
Iscar:DNMG 110402-NF IC20N
Rubix:20791516
Fabrikant:5502808

Technische samenvatting
| Type plaatje | dnmg 110402-nf (dnmg-nf 55° rhombic, negatief) |
|---|---|
| Schakering | ic20n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DNMG 110402-NF IC20N 5502808
Dubbelsijdige negatieve DNMG-NF 55° rhombische draaiwisselplaat van Iscar voor voor- en nabewerking. Lage snijkrachten door scherpe snijkant.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dnmg 110402-nf (dnmg-nf 55° rhombic, negatief) |
| Schakering | ic20n |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 160,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen