COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT TCMT 16 T3 08-MR 1105
CoroTurn® 107 snijplaten voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:TCMT16T308-MR1105
Rubix:20109857
Fabrikant:5752794
EAN:12097326




Productdetails : COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT TCMT 16 T3 08-MR 1105
CoroTurn® 107, draai-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tcmt16t308-mr1105 |
| Schakering | 1105 |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 215,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
