ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 160616-NR IC8350 5508000
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 160616-NR IC8350
Rubix:A0511273
Fabrikant:5508000

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 160616-NR IC8350 5508000
Dubbelzijdige Iscar CNMG 160616-NR draaiwisselplaat (IC8350) met NR-chipbreaker. Negatieve 80° rhombus voor externe draaibewerkingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmg-nr |
| Schakering | ic8350 |
| Lengte zijkant | 16,12 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 309,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen