Referenties
Sandvik Coromant:CNGA120412S01520HWG 7125
Rubix:A0458912
Fabrikant:8319599
EAN:7323227059525

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNGA120412S01520HWG 7125
T-Max® P-draaibladjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje |
| Schakering | 7125 |
| Lengte zijkant | 2,8 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 0,15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 850,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 1.029,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
