Referenties
Sandvik Coromant:CNMG 19 06 16-SM S205
Rubix:A0459945
Fabrikant:8003596
EAN:7323225712729

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMG 19 06 16-SM S205
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat |
| Schakering | s205 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 448,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 542,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen