COROMANT COROTURN XS VHM GEREEDSCHAP CXS-05G078-5215R 1025
CoroTurn® XS-gereedschap uit één stuk van hardmetaal voor groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:CXS-05G078-5215R 1025
Rubix:A0455613
Fabrikant:6765404



Productdetails : COROMANT COROTURN XS VHM GEREEDSCHAP CXS-05G078-5215R 1025
CoroTurn® XS, volhardmetalen gereedschap voor groefbewerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 37,25 mm |
| Lengte x Doorsnede | 186,25 mm |
| Nuttige lengte | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,43 excl. BTW
/ stuk
€ 65,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
