COROMANT COROTURN XS VHM KOPSTEEKGER CXS-06F250-6215AR 1025
CoroTurn® XS-gereedschap uit massief hardmetaal voor frontale groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:CXS-06F250-6215AR 1025
Rubix:20103291
Fabrikant:5726491



Productdetails : COROMANT COROTURN XS VHM KOPSTEEKGER CXS-06F250-6215AR 1025
CoroTurn® XS, volhardmetalen gereedschap voor kopgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Diameter | 6,2 mm |
| Lengte | 37,3 mm |
| Lengte x Doorsnede | 231,3 mm |
| Nuttige lengte | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,27 excl. BTW
/ stuk
€ 80,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
