COROMANT T-MAX P CASSETTE DRAAIEN PSSNR 12CA-12
T-Max® P-patroon voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:PSSNR 12CA-12
Rubix:20093703
Fabrikant:5739230



Productdetails : COROMANT T-MAX P CASSETTE DRAAIEN PSSNR 12CA-12
T-Max® P-patroon voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Lengte | 47 mm |
| Lengte x Doorsnede | 940 mm |
| Nuttige lengte | 27 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,28 excl. BTW
/ stuk
€ 220,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
