COROMANT COROTURN XS VHM DRAAIGEREED. CXS-06R200-6225L 1025
CoroTurn® XS-gereedschap van massief hardmetaal voor profilering
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:CXS-06R200-6225L 1025
Rubix:20103344
Fabrikant:5726604



Productdetails : COROMANT COROTURN XS VHM DRAAIGEREED. CXS-06R200-6225L 1025
CoroTurn® XS, volhardmetalen gereedschap voor profilering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Diameter | 6,2 mm |
| Lengte | 47,3 mm |
| Lengte x Doorsnede | 293,26 mm |
| Nuttige lengte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,30 excl. BTW
/ stuk
€ 77,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
