COROMANT COROTURN XS VHM GEREEDSCHAP CXS-05G157-5220R 1025
CoroTurn® XS-gereedschap uit één stuk van hardmetaal voor groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:CXS-05G157-5220R 1025
Rubix:20103262
Fabrikant:5726593



Productdetails : COROMANT COROTURN XS VHM GEREEDSCHAP CXS-05G157-5220R 1025
CoroTurn® XS-gereedschap uit één stuk van hardmetaal voor groeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Diameter | 5,2 mm |
| Lengte | 42,5 mm |
| Lengte x Doorsnede | 221 mm |
| Nuttige lengte | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,51 excl. BTW
/ stuk
€ 75,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
