COROMANT COROTURN XS VHM DRAAIGEREED. CXS-07R100-7230R 1025
CoroTurn® XS-gereedschap van massief hardmetaal voor profilering
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:CXS-07R100-7230R 1025
Rubix:20103396
Fabrikant:5726337



Productdetails : COROMANT COROTURN XS VHM DRAAIGEREED. CXS-07R100-7230R 1025
CoroTurn® XS, volhardmetalen gereedschap voor profilering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Diameter | 7,2 mm |
| Lengte | 52,3 mm |
| Nuttige lengte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,87 excl. BTW
/ stuk
€ 99,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
