COROMANT COROTURN XS VHM GEREEDSCHAP CXS-06G157-6215R 1025
CoroTurn® XS-gereedschap uit één stuk van hardmetaal voor groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:CXS-06G157-6215R 1025
Rubix:20103319
Fabrikant:5726691



Productdetails : COROMANT COROTURN XS VHM GEREEDSCHAP CXS-06G157-6215R 1025
CoroTurn® XS, volhardmetalen gereedschap voor groefbewerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Diameter | 6,2 mm |
| Lengte | 37,25 mm |
| Nuttige lengte | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,43 excl. BTW
/ stuk
€ 65,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
