COROMANT COROBORE 825/26 CASSETTE R825A-AF11STUP06T1A
Patroon voor CoroBore® 825 / 826
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R825A-AF11STUP06T1A
Rubix:A0168647
Fabrikant:5747983



Productdetails : COROMANT COROBORE 825/26 CASSETTE R825A-AF11STUP06T1A
Patroon voor CoroBore® 825 / 826
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 11 mm |
| Lengte | 11 mm |
| Lengte x Doorsnede | 55 mm |
| Nuttige lengte | 11 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,00 excl. BTW
/ stuk
€ 160,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
