FESTO AANSLUITBLOK CPE18-3/2-PRS-3/8-7 550573

Ventiel CPE18-3/2-PRS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CPE18-3/2-PRS-3/8-7
Rubix:05126384
Fabrikant:550573
EAN:4052568094300
FESTO AANSLUITBLOK CPE18-3/2-PRS-3/8-7 550573

Technische samenvatting

Typeklemmenblok voor cpe
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK CPE18-3/2-PRS-3/8-7 550573


Aansluitblok CPE18-3/2-PRS-3/8-7 voor CPE-ventielen. Rastermaat=26 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Max. aantal ventielplaatsen=7, Max. aantal drukzones=2, Werkdruk=-0,9 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht745 g
Typeklemmenblok voor cpe
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
76,68 excl. BTW
/ stuk
92,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen