Referenties
Festo:CPX-P-8DE-N-IS
Rubix:05127272
Fabrikant:565934
EAN:4052568213404

Documenten
Productdetails : FESTO INGANGSMODULE CPX-P-8DE-N-IS 565934
Ingangsmodule CPX-P-8DE-N-IS Afmetingen B x L x H=(* (Incl. verbindingsblok en aansluittechniek), * 50 mm x 107 mm x 70 mm), Rastermaat=50 mm, Aantal ingangen=8, Diagnose=(* - Draadbreuk per kanaal, * - Schending grenswaarde per kanaal, * - Parametrisatiefout, * - kortsluiting per kanaal), Parametrisatie=(* - Gegevensformaat, * - ingang-debounce-tijd per kanaal, * - ingangsfunctie per kanaal, * - vervangwaarde bij diagnosetoestand per kanaal, * - signaalextensiegtijd per kanaal, * - gate time per kanaal, * - bewaken grenswaarden per kanaal, * - toezicht kortsluiting per kanaal, * - bewaken parameters, * - tellerconfiguratie per kanaal, * - bovenste grenswaarde per kanaal, * - onderste grenswaarde per kanaal, * Monitoring draadbreuk/kanaal)
Input module CPX-P-8DE-N-IS 565934
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 181,43 g |
| Type | ingangsmodule voor klem cpx |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 85389099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 352,56 excl. BTW
/ stuk
€ 426,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen