FESTO AANSLUITBLOK CPX-AB-8-M12X2-5POL 3606900
CPX klemmenblok
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CPX-AB-8-M12X2-5POL
Rubix:06162258
Fabrikant:3606900
EAN:4052568271534

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK CPX-AB-8-M12X2-5POL 3606900
spruitstukblok CPX-AB-8-M12X2-5POL corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=1, beschermingsklasse = (* IP65, * IP67), elektrische aansluiting = (* 8x contactdoos, * M12, * 5-polig), materiaalspecificatie = conform RoHS, materiaalinformatie, behuizing = (* PA, * PC)
Connection block CPX-AB-8-M12X2-5POL Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1, protection rating=(* IP65, * IP67), electrical connection=(* 8x socket, * M12, * 5-pin), material note=RoHS compliant, housing material information=(* PA, * PC)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | aansluitblok |
| Aangepaste tariefcode | 85366990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,34 excl. BTW
/ stuk
€ 47,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen