Referenties
SMC:CDQ2A32-30DZ
Rubix:05291574
Fabrikant:CDQ2A32-30DZ
EAN:3618035843898

Technische samenvatting
| Type | dubbelwerkend |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2A32-30DZ
SMC heeft de CQ2-compactcilinder vernieuwd met een nieuwe mantel, waardoor er op elk van de 4 oppervlakken automatische schakelaars kunnen worden bevestigd, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De bevestigingsgroeven van de automatische schakelaar hebben de montagerails van de CQ2 vervangen, wat projectie van automatische schakelaars voorkomt en het gebruiksgemak en de veiligheid van de werkzaamheden verbetert.
•Double acting, single rod, compact cylinder
•Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
•Standard stroke range (mm): 5 to 100
•Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 100 bore)
•Can mount small auto switches on 4 surfaces.
Magnet: D (Built-in)
Mounting: A (Both Ends Tapped)
Type: Standard
Bore Size: Ø32 mm
Port Thread Type: Rc
Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function
Stroke: 30
Body Option: Standard [Rod End Female Thread]
Auto Switch Groove: Z [Auto Switch Mounting Grooves]
Mounting Bolt: None
Rod End Bracket: None
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m or None in the Case of No Switch
Number: 2 pcs.
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None
Low Speed: None
Made of Stainless Steel: None
Fluororubber Seal: None
•Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
•Standard stroke range (mm): 5 to 100
•Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 100 bore)
•Can mount small auto switches on 4 surfaces.
Magnet: D (Built-in)
Mounting: A (Both Ends Tapped)
Type: Standard
Bore Size: Ø32 mm
Port Thread Type: Rc
Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function
Stroke: 30
Body Option: Standard [Rod End Female Thread]
Auto Switch Groove: Z [Auto Switch Mounting Grooves]
Mounting Bolt: None
Rod End Bracket: None
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m or None in the Case of No Switch
Number: 2 pcs.
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None
Low Speed: None
Made of Stainless Steel: None
Fluororubber Seal: None
Sterke punten
Dubbelwerkende, enkelvoudige stang, compacte cilinder
Automatisch schakelbaar
Automatisch schakelbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x70x50 mm |
| Logistiek gewicht | 281 g |
| Type | dubbelwerkend |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,71 excl. BTW
/ stuk
€ 57,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen