Referenties
SMC:CDQ2B40TF-75DCZ
Rubix:A0149235
Fabrikant:CDQ2B40TF-75DCZ
EAN:3618035823487

Technische samenvatting
| Type | standaard |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 75 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2B40TF-75DCZ
SMC heeft de CQ2-compactcilinder vernieuwd met een nieuwe mantel, waardoor er op elk van de 4 oppervlakken automatische schakelaars kunnen worden bevestigd, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De bevestigingsgroeven van de automatische schakelaar hebben de montagerails van de CQ2 vervangen, wat projectie van automatische schakelaars voorkomt en het gebruiksgemak en de veiligheid van de werkzaamheden verbetert.
Sterke punten
Dubbelwerkende, enkelvoudige stang, compacte cilinder
Automatisch schakelbaar
Automatisch schakelbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 653 g |
| Type | standaard |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 75 mm |
| Land van oorsprong | CZ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,76 excl. BTW
/ stuk
€ 95,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen