3M CUBITRON II SCHUURBAND 984F 150 X 2250 MM K36

Cubitron™ II Doekriem 984F, 20 mm x 457 mm, 60+

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:22468
Rubix:23206737
Fabrikant:7000060822
3M CUBITRON II SCHUURBAND 984F 150 X 2250 MM K36

Technische samenvatting

Lengte2250 mm
Breedte150 mm
Korrel36
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M CUBITRON II SCHUURBAND 984F 150 X 2250 MM K36


3M™ Cubitron™ II Doekriem 984F biedt revolutionaire prestaties met 3M Precision Shaped Grain op een YF-gewicht polyester drager. Deze hoogwaardige band bevat een slijphulpmiddel, waardoor deze ideaal is voor toepassingen met gemiddelde tot hoge druk op roestvrij staal en andere exotische legeringen, samen met koolstofstaal, kobaltchroom en nikkellegeringen.
3M™ Cubitron™ II Schuurbanden 984F bieden revolutionaire prestaties met 3M Precision Shaped Grain dat moeiteloos door metaal snijdt. Onze 984F banden bevatten een slijphulpstof, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen met middelhoge tot hoge druk.

Sterke punten

De 3M™ Cubitron™ II linnenbanden 984F zorgen voor een snelle snede met een verminderde warmteopbouw en garanderen een gelijkmatige afwerking gedurende de levensduur van het product, terwijl verbranding tijdens het schuren wordt voorkomen. Onze linnenbanden gebruiken 3M™ keramische schuurkorrels die elektrostatisch georiënteerd zijn om scherpe pieken te vormen die werken als individuele snijgereedschappen, die snel door metaal snijden. Deze pieken scherpen zichzelf voortdurend als ze afbreken, waardoor ze lang meegaan en consistent zijn met minder slijpdruk. Dit is de reden waarom onze schuurbanden beter presteren dan en langer meegaan dan alle conventionele keramische industriële schuurproducten op de markt. Ze hebben een weefselnaad, waardoor ze extra sterk zijn bij het slijpen in toepassingen met gemiddelde tot hoge druk. Onze schuurbanden zijn verkrijgbaar in verschillende breedtes en maten, zodat ze op bijna elke industriële bandschuurmachine passen. Smalle banden worden gebruikt met draagbare bandschuurmachines voor slijpen of mengen. Middelgrote banden worden gebruikt op achtertafels voor het verwijderen van wieldoppen, het verwijderen van materiaal en het instellen van de korrel in roestvrij staal, terwijl bredere banden worden gebruikt met brede bandschuurmachines voor het dimensioneren van metalen platen en rollen.

Toepassingen

Cleaning - grinding

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte2250 mm
Breedte150 mm
Korrel36
Toepassingslijpen
€ 444,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 537,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen