Referenties
Stanley:0-64-933
Rubix:10132489
EAN:3253560649333

Productdetails : STANLEY CUSHIONGRIP SCHROEVENDR. PHILLIPS PH1X150MM 0-64
With large diameter soft grip handles which offer greater torque for driving screws, great grip and reduced fatigue, these screwdrivers feature a chrome plated bar which is corrosion resistant, the bar is manufactured from High grade steel which allows for high torque and reduced chance of tip breakage. The tip is magnetically treated for long life and easy screw pickup.
Sterke punten
• Bimateriale handgreep - voor uitstekend comfort en controle
• Tri-lobe ergonomisch design
• Handgreep met grote diameter - voldoende draaikracht voor houtschroeven
• Afgerond uiteinde handgreep - voor comfortabele en vlotte draaibewegingen
• Stalen kling met chroom afwerking - vermindert het risico op braak en biedt maximale bescherming tegen roest
• Magnetische tip
• Tip identificatie code - om snel de juiste schroevendraaier voor elk type schroef te kiezen
• Tri-lobe ergonomisch design
• Handgreep met grote diameter - voldoende draaikracht voor houtschroeven
• Afgerond uiteinde handgreep - voor comfortabele en vlotte draaibewegingen
• Stalen kling met chroom afwerking - vermindert het risico op braak en biedt maximale bescherming tegen roest
• Magnetische tip
• Tip identificatie code - om snel de juiste schroevendraaier voor elk type schroef te kiezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 28x47x318 mm |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Grootte afdruk | ph1 |
| Blad lengte | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,83 excl. BTW
/ stuk
€ 3,42 incl. BTW
- Niet meer leverbaar