MILWAUKEE SCHROEVENDRAAIER TRI-LOBE PZ0X75 4932471790
Tri-lobe schroevendraaiers
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932471790
Rubix:A0878809
Fabrikant:4932471790
EAN:4058546296896

Productdetails : MILWAUKEE SCHROEVENDRAAIER TRI-LOBE PZ0X75 4932471790
PZ0 x 75
PZ0 x 75
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | pozidriv |
| Grootte afdruk | pz0 |
| Blad lengte | 75 mm |
| Lengte | 185 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,25 excl. BTW
/ stuk
€ 5,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
