Referenties
Facom:AT3.5X250
Rubix:10561782
EAN:3662424094941

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST AT3.5X250
De Facom Protwist® AT schroevendraaier is ontworpen om optimale toegang en verhoogde precisie te bieden bij het aandraaien van sleufschroeven. Dankzij het gefreesde blad, de robuustheid en het gebruikscomfort is dit gereedschap onmisbaar voor veeleisende professionals.
Kenmerken:
De Facom AT Protwist® schroevendraaier onderscheidt zich door het cilindrische blad, ideaal voor gebruik in diepe schachten of moeilijk toegankelijke zones. Hij is uitgerust met een ergonomisch bi-materiaal Soft Grip handvat dat zorgt voor een comfortabele grip en bestand is tegen chemicaliën. De inline thermische behandeling verlengt de levensduur met 50% en verdubbelt de weerstand. Het blad is voorzien van een tri-coating (zink-nikkel-chroom) die de corrosiebestendigheid verviervoudigt. Ten slotte garanderen de digitale bewerking (CNC-precisiebewerking) van de punt en de lasermarkering een hoge nauwkeurigheid en een uitstekende duurzaamheid.
Specificaties:
• Type: schroevendraaier voor sleufschroeven
• Aandrijving: plat
• Bladbehandeling: tri-coating zink-nikkel-chroom
• Bladmateriaal: staal
• Inline thermische behandeling: ja (+50% levensduur, +100% weerstand)
• Handgreep: bi-materiaal PROTWIST® Soft Grip, schokbestendig
• Ergonomie: +10% draaimoment dankzij geoptimaliseerde handgreep
• Markering op handvat: lasergravure
Normen:
• ISO 2380-1: specificeert de dimensionele eisen voor sleufschroevendraaiers
• ISO 2380-2: specificeert de prestatietesten en evaluatiemethoden
• “Origine France Garantie”: certificering voor productie in Frankrijk volgens strikte traceerbaarheidscriteria
Merkinformatie:
Facom ontwerpt en produceert sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, en van de spoorwegen tot de medische sector en geavanceerde technologieën: Facom is uitgegroeid tot een Europese referentie. Het merk staat bekend om zijn streven naar prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie, met name dankzij de “Origine France Garantie”-certificering.
Kenmerken:
De Facom AT Protwist® schroevendraaier onderscheidt zich door het cilindrische blad, ideaal voor gebruik in diepe schachten of moeilijk toegankelijke zones. Hij is uitgerust met een ergonomisch bi-materiaal Soft Grip handvat dat zorgt voor een comfortabele grip en bestand is tegen chemicaliën. De inline thermische behandeling verlengt de levensduur met 50% en verdubbelt de weerstand. Het blad is voorzien van een tri-coating (zink-nikkel-chroom) die de corrosiebestendigheid verviervoudigt. Ten slotte garanderen de digitale bewerking (CNC-precisiebewerking) van de punt en de lasermarkering een hoge nauwkeurigheid en een uitstekende duurzaamheid.
Specificaties:
• Type: schroevendraaier voor sleufschroeven
• Aandrijving: plat
• Bladbehandeling: tri-coating zink-nikkel-chroom
• Bladmateriaal: staal
• Inline thermische behandeling: ja (+50% levensduur, +100% weerstand)
• Handgreep: bi-materiaal PROTWIST® Soft Grip, schokbestendig
• Ergonomie: +10% draaimoment dankzij geoptimaliseerde handgreep
• Markering op handvat: lasergravure
Normen:
• ISO 2380-1: specificeert de dimensionele eisen voor sleufschroevendraaiers
• ISO 2380-2: specificeert de prestatietesten en evaluatiemethoden
• “Origine France Garantie”: certificering voor productie in Frankrijk volgens strikte traceerbaarheidscriteria
Merkinformatie:
Facom ontwerpt en produceert sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, en van de spoorwegen tot de medische sector en geavanceerde technologieën: Facom is uitgegroeid tot een Europese referentie. Het merk staat bekend om zijn streven naar prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie, met name dankzij de “Origine France Garantie”-certificering.
Sterke punten
• Cilindrisch blad voor optimale toegang in beperkte ruimtes
• Extra lang blad tot 300 mm voor moeilijk bereikbare schroeven
• Comfortabel Soft Grip handvat, schokbestendig en chemisch resistent
• Tri-coating voor langere levensduur en viervoudige corrosiebestendigheid
• Verbeterde ergonomie: tot +10% meer draaimoment
• Duurzame lasergravure voor snelle herkenning
• CNC-precisiebewerking van de punt voor betere krachtoverdracht
• Extra lang blad tot 300 mm voor moeilijk bereikbare schroeven
• Comfortabel Soft Grip handvat, schokbestendig en chemisch resistent
• Tri-coating voor langere levensduur en viervoudige corrosiebestendigheid
• Verbeterde ergonomie: tot +10% meer draaimoment
• Duurzame lasergravure voor snelle herkenning
• CNC-precisiebewerking van de punt voor betere krachtoverdracht
Toepassingen
Deze schroevendraaier is ideaal voor professionals in de industriële onderhoudssector, elektrotechniek, mechanica en precisieassemblage. Hij is perfect geschikt voor werkzaamheden in krappe of complexe omgevingen, zoals werkplaatsen of installaties. Het extra lange blad maakt het mogelijk schroeven te bereiken die diep in mechanische, elektrische of industriële compartimenten zijn geplaatst.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 3,5 |
| Blad lengte | 250 mm |
| Lengte | 353 mm |
| Afwerking | nikkel/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,50 excl. BTW
/ stuk
€ 6,66 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden