CUTLINE HSS HANDTAP UNC 5/16 X 18 PLUG 885282

CUTLINE 885276 HSS TAP UNC 10 X 24 PLUG

Zie technische informatie

Referenties

GISS Cutline:885282
Rubix:A0177957
EAN:3660338385803
CUTLINE HSS HANDTAP UNC 5/16 X 18 PLUG 885282

Technische samenvatting

Schroefdraadniet metrisch
Materiaal mantelhss
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE HSS HANDTAP UNC 5/16 X 18 PLUG 885282



• UNC individual tap
• Straight flute

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Schroefdraadniet metrisch
Materiaal mantelhss
Boordiameter6,6 mm
Diameter handvat8 mm
Aansluiting6,3 mm
Aantal windingen per inch18
Diameter schroefdraad (inch)5/16 ''
Diameter schroefdraad7,94 mm
Totale lengte72 mm
Diepte schroefdraad22 mm
Snijrichtingrechter
€ 34,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 41,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen