CUTLINE HSS HANDTAP UNF 10 X 32 PLUG 885319

CUTLINE 885319 HSS tap UNF 10 X 32 plug

Zie technische informatie

Referenties

GISS Cutline:885319
Rubix:A0177893
EAN:3660338386152
CUTLINE HSS HANDTAP UNF 10 X 32 PLUG 885319

Technische samenvatting

Schroefdraadniet metrisch
Materiaal mantelhss
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE HSS HANDTAP UNF 10 X 32 PLUG 885319



• UNF individuele tap
• Rechte groef

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Schroefdraadniet metrisch
Materiaal mantelhss
Boordiameter4,04 mm
Diameter handvat6 mm
Aansluiting4,9 mm
Aantal windingen per inch32
Diameter schroefdraad (inch)10 ''
Diameter schroefdraad4,826 mm
Totale lengte70 mm
Diepte schroefdraad14 mm
Snijrichtingrechter
€ 33,70 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 40,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen