Referenties
Dormer:E1081/2NO8
Rubix:20022810
EAN:7320760082232

Productdetails : DORMER HSS HANDTAP E108 UNC 1/2 S-453
HSS Handtap voor UNC schroefdraad ongecoat DIN 352 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm². Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen. Duraplasten en vezelversterkte kunststoffen.
JEU TARAUD MAIN 1/2' UNC E108 (X3) DROIT 2B DIN 352 HSS
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | niet metrisch |
| Materiaal mantel | hss |
| Boordiameter | 9 mm |
| Diameter handvat | 9 mm |
| Aansluiting | 9 mm |
| Bekleding | blank |
| Aantal windingen per inch | 13 |
| Diameter schroefdraad | 10,8 mm |
| Totale lengte | 75 mm |
| Ingang | 9 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,07 excl. BTW
/ set
€ 169,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
