CUTLINE SNIJKUSSEN METRISCH FIJN M14X1.25X1.5/16 INCH 885637
CUTLINE 885629 METRIC FINE SPLIT DIE M6 X 13/16OD
Zie technische informatieReferenties
GISS Cutline:885637
Rubix:A0177595
EAN:3660338389122

Productdetails : CUTLINE SNIJKUSSEN METRISCH FIJN M14X1.25X1.5/16 INCH 885637
• BS 1127
• Tolerance: 6g
• Chamfer lead: 1.5 threads
• Surface treatment: Bright
• Application: For hand or machine production
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter koker | 33,34 mm |
| Draad | 1,25 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Diameter | 14 mm |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Aantal windingen per inch | 20,32 |
| Dikte koker | 11,11 mm |
| Afwerking | gepolijst |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,00 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 215,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen