DORMER HSS VERSTELBARE SNIJPLAAT F310 M25 X 1.5 X 2

Snijplaten F310

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:F310M25X1.5X2
Rubix:20025536
EAN:7320760206225
DORMER HSS VERSTELBARE SNIJPLAAT F310 M25 X 1.5 X 2

Technische samenvatting

Schroefdraadm25
Draad1,5 mm
Materiaal mantelhss
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS VERSTELBARE SNIJPLAAT F310 M25 X 1.5 X 2


HSS Verstelbare snijplaat voor metrisch-fijn schroefdraad BS 1127:1950 voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Gietijzer. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%.
FILIERE M25X1,5 F310 EXTENSIBLE

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm25
Draad1,5 mm
Materiaal mantelhss
Diameter schroefdraad25 mm
Typeverstelbare snijplaat
€ 158,00 excl. BTW
/ stuk
€ 191,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen