Referenties
Walter Prototyp:61000-M14X1.5
Rubix:20505588
Fabrikant:5079444
EAN:4042446040017

Productdetails : PROTOTYP SNIJPLAAT HSS-E 6G 61000-M14X1.5
Voor lang- en kortverspanend materiaal
Snijplaten 61000-M14X1.5
Toepassingen
Mild and alloy steels, copper alloys and aluminum alloys
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m |
| Diameter koker | 38 mm |
| Draad | 1,5 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Diameter | 14 mm |
| Type | vast kanaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,02 excl. BTW
/ stuk
€ 72,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen