CUTLINE DRAADSNIJKUSSEN METRISCH FIJN M6 X 13/16OD 885629
CUTLINE 885629 METRIC FINE SPLIT DIE M6 X 13/16OD
Zie technische informatieReferenties
GISS Cutline:885629
Rubix:A0177603
EAN:3660338389047

Productdetails : CUTLINE DRAADSNIJKUSSEN METRISCH FIJN M6 X 13/16OD 885629
• BS 1127
• Tolerance: 6g
• Chamfer lead: 1.5 threads
• Surface treatment: Bright
• Application: For hand or machine production
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter koker | 20,64 mm |
| Draad | 0,75 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Diameter | 6 mm |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Aantal windingen per inch | 33,87 |
| Dikte koker | 6,35 mm |
| Afwerking | gepolijst |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,80 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 123,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen