PROTOTYP SNIJPLAAT HSS-E 6G 60003-M7

Snijplaten

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:60003-M7
Rubix:20505574
Fabrikant:5079287
EAN:4042446038441
PROTOTYP SNIJPLAAT HSS-E 6G 60003-M7

Technische samenvatting

Schroefdraadm7
Diameter koker25 mm
Draad1 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP SNIJPLAAT HSS-E 6G 60003-M7


Voor langspanende materialen
Snijplaten 60003-M7

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

External Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm7
Diameter koker25 mm
Draad1 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter7 mm
Diameter schroefdraad7 mm
Aantal windingen per inch25,4
Dikte koker9 mm
Tolerantie6g
Afwerkingmat
€ 52,52 excl. BTW
/ stuk
€ 63,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen