SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSM10-45
CXS Dubbele stangcilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CXSM10-45
Rubix:05260795
EAN:3618035659253

Documenten
Productdetails : SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSM10-45
De CXS-serie is zeer compact en heeft een zeer nauwkeurige niet-roterende specificatie. Hij is geschikt voor nauwkeurige "pick-and-place" toepassingen of lichte materiaalverwerking. De CXS kan zowel met reed- als solid state-schakelaars worden gebruikt. Verkrijgbaar in cleanroom-uitvoeringen.
CXSM, Dual Piston Rods, Slide Bearing
Sterke punten
•Dual Rod Cylinder with Slide Bearing
Variety of Switches and a variety of Lead Wir Lengths
Variety of Switches and a variety of Lead Wir Lengths
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x117x46 mm |
| Logistiek gewicht | 204 g |
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 45 mm |
| Type | cxs |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,01 excl. BTW
/ stuk
€ 221,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen