Referenties
SMC:MGGMB40-400
Rubix:05265815

Documenten
Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGGMB40-400
Geleidecilinder, Glijgeleiding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12550 g |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
| Type | mgg |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 850,34 excl. BTW
/ stuk
€ 1.028,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen