SMC PIN CILINDER CJPB10-10-B

Lineare Actuatoren CJP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CJPB10-10-B
Rubix:05292686
Fabrikant:CJPB10-10-B
EAN:3618035760393
SMC PIN CILINDER CJPB10-10-B

Technische samenvatting

Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Typetype paneelmontage
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PIN CILINDER CJPB10-10-B


Pin Cilinder, Enkelwerkend, Ingaande Veer
•Single acting, spring return, pin cylinder
•Compact design-minimizes mounting space
•Three bore sizes available
•Strokes from 5mm to 15mm available
•Two mounting styles available

Mounting: B (Panel Mount Style)
Bore Size: 10mm
Stroke: 10mm
Hose Nipple: None
Rod End Thread: B (w/o Thread)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)19x39x22 mm
Logistiek gewicht31 g
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Typetype paneelmontage
Land van oorsprongJP
20,39 excl. BTW
/ stuk
24,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen