SMC CILINDER MET DUBBELE ZUIGER CXSM20-80

CXS Dubbele stangcilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CXSM20-80
Rubix:05277959
EAN:3618035658430
SMC CILINDER MET DUBBELE ZUIGER CXSM20-80

Technische samenvatting

Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Typegeleide cilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET DUBBELE ZUIGER CXSM20-80


De CXS-serie is zeer compact en heeft een zeer nauwkeurige niet-roterende specificatie. Hij is geschikt voor nauwkeurige "pick-and-place" toepassingen of lichte materiaalverwerking. De CXS kan zowel met reed- als solid state-schakelaars worden gebruikt. Verkrijgbaar in cleanroom-uitvoeringen.
•Dual rod cylinder with slide bearing
•Bore sizes: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
•Strokes from 10mm through 100mm depending upon bore size
•Variety of switches and a variety of lead wire lengths

Thread port: M5 (Rc (PT) for sizes 25 to 32)
Bore Size: 20mm
Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function
Stroke: 80mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]

Sterke punten

•Dual Rod Cylinder with Slide Bearing
Variety of Switches and a variety of Lead Wir Lengths

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x174x64 mm
Logistiek gewicht680 g
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Typegeleide cilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongCN
289,13 excl. BTW
/ stuk
349,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen