SMC MIDDEN SCHARNIER BEVESTIGING MB MB-S04

Lineare Actuatoren MB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MB-S04
Rubix:05262086
Fabrikant:MB-S04
SMC MIDDEN SCHARNIER BEVESTIGING MB MB-S04

Technische samenvatting

Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder800 mm
Typemb
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MIDDEN SCHARNIER BEVESTIGING MB MB-S04


Accessoire, Bevestiging voor Middenscharnier
MB, Accessory, Trunnion Pivot Bracket

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistieke afmetingen (D x B x H)17x80x60 mm
Logistiek gewicht200 g
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder800 mm
Typemb
Maximumtemperatuur70 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter cilinderboring16,07 mm
Land van oorsprongCN
29,54 excl. BTW
/ 2 stuks
35,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen